曜日別特売

金属ブラシ(エンド型)

金属ブラシ(エンド型) - ミニター金属ブラシ(エンド型) - ミニター金属ブラシ(エンド型) - ミニター
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(mm)0.1内容量1セット(10本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
線径(mm)
全長(mm)
毛材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39232918FC45012.3460.146スチール10000499-360824
3,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39232927FC4511360.146スチール10000499-361629
4,840
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39232936FC4512380.155スチール10000499-362448
5,930
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39232945FC45133100.154スチール10000499-363256
5,930
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
39232954FC45312.3460.146真鍮10000499-364124
3,430
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
39232963FC4541360.146真鍮10000499-365930
4,840
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232979FC4542380.155真鍮10000499-366751
5,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232988FC45433100.154真鍮10000499-367560
5,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232997FC45612.3460.146ステンレス10000499-368323
4,370
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39233006FC4571360.146ステンレス10000499-369129
5,460
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39233015FC4572380.155ステンレス10000499-370552
6,250
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39233024FC45733100.154ステンレス10000499-371363
6,250
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする