ミニター
ファイバーブラシ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233033
FD3011
600
3
6
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
39233049
FD3012
1000
3
6
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
39233058
FD3031
1000
3
3
¥
7,940
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
39233067
FD3032
1000
6
5
¥
10,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
39233076
FD3033
1000
6
7
¥
14,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください