バキュームクリーナー(乾湿両用)

バキュームクリーナー(乾湿両用) - MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用) - MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用) - MEIHO(ワキタ)
電源(V)単相100集塵容量(L)20電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415消費電力(W)1200騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39233128MVC201
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする