SHINANO(信濃機販)
ミニアングルポリッシャー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
付属品
80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番
102-5800
全長(mm)
180
質量(kg)
0.68
高さ(mm)
76
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.43
ホース取付口
Rc1/4
パッドサイズ(mm)
75
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233225
SI-2009EX
¥51,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください