美和ロック
非常用丸カバーユニット大型カバーのみ
(1件のレビュー)
材質
非常カバー枠:ABS樹脂
トラスコ品番
763-2924
長さ(mm)
77
寸法(mm)
(扉接地面からカバーまで)84
質量(g)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233496
TRHM.CV
¥
7,382
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください