Klauke
充電式ハンディ圧着機
付属品
電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)
トラスコ品番
115-0628
幅(mm)
93
質量(kg)
2
高さ(mm)
253
奥行(mm)
64
出力(kN)
15
内容量
1個
注意
ダイス別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39235027
EK50MLJ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表