3M(スリーエム)
アセテートクロステープ 11
主な用途
結束用
特性
絶縁
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39235124
11 12 X 66
1個
黒
12
66
0.2
アセテートクロス
ゴム系
105
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
39235133
11 19 X 66
1個
黒
19
66
0.2
アセテートクロス
ゴム系
105
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
39235149
11 25 X 66
1個
黒
25
66
0.2
アセテートクロス
ゴム系
105
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
39235158
11 50 X 66
1個
黒
50
66
0.2
アセテートクロス
ゴム系
105
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24883689
11 25 X 66
1ケース(12個)
黒
25
66
0.2
アセテートクロス
ゴム系
105
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24885265
11 50 X 66
1ケース(6個)
黒
50
66
0.2
アセテートクロス
ゴム系
105
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24885274
11 19 X 66
1ケース(16個)
黒
19
66
0.2
アセテートクロス
ゴム系
105
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885290
11 12 X 66
1ケース(25個)
黒
12
66
0.2
アセテートクロス
ゴム系
105
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください