日本バルカー
テープシール
(1件のレビュー)
材質
フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
内容量
1セット(10巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238938
20E-101305
13
5
0.1
フッ素樹脂(PTFE)
¥
3,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39238947
20E-101315
13
15
0.1
フッ素樹脂(PTFE)
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください