曜日別特売

フェルトバフ軸径3.0mm

フェルトバフ軸径3.0mm - ミニター
軸径(Φmm)3内容量1セット(10本)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39239805GA21014499-452374222
3,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39239814GA21025499-4531104523
3,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39239823GA21036499-4540155026
3,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39239839GA21048499-4558155030
4,230
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39239848GA210510499-4566155033
4,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39239857GA210610499-4574205738
4,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39239866GA210713499-4582135038
5,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39239875GA210813499-4591205744
5,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39239884GA210915499-4604205751
6,210
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39239893GA211020499-4612205772
6,740
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239918GA21314499-463974222
3,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39239927GA21325499-4647104524
3,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39239936GA21336499-4655155026
3,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39239945GA213510499-4671155035
4,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239954GA213610499-4680205740
4,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239963GA213713499-4698135037
5,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239979GA213813499-4701205747
5,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39239988GA213915499-4710205752
6,210
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39239997GA214020499-4728205773
6,740
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240015GA21716499-4744104523
5,620
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240024GA21728499-4752104525
5,620
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
39240033GA217310499-4761155031
5,620
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240049GA217413499-4779205840
6,250
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240119GA220110499-4841104631
5,620
5,598
6,158(税込)
当日出荷
39240128GA220215499-4850155039
6,710
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
39240155GA225110499-4884165030
5,930
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
39240164GA225213499-48922053.538
7,180
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
39240173GA225310499-4906306037
7,180
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240189GA225420499-4914326167
11,090
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239909GA211125499-4621205793
6,050
取扱い終了
39240006GA214125499-47362057101
6,050
取扱い終了
39240058GA217515499-4787255847
5,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする