ダイヤモンドコンパウンド

ダイヤモンドコンパウンド - ミニターダイヤモンドコンパウンド - ミニター
質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5内容量1個
全7種類を絞り込む
粒度
7種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39240548HD2106600
11,390
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240557HD21071200
11,390
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39240566HD21082000
11,390
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240575HD21093000
11,390
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240584HD21105000
8,530
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240593HD21118000
7,340
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39240609HD211214000
4,680
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする