ミニター
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000
形状
円柱
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39240618
JA1001
1000
0.1
3
40
1
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
39240627
JA1003
1000
0.2
3
40
2
¥
5,840
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください