ミニター
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#600
粒度
600
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
0.3
刃長(mm)
2
全長(mm)
38
トラスコ品番
499-5945
形状
円柱
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39240636
JA1004
¥
5,840
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください