ミニター
精密砥石SA砥粒#320
粒度
320
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
SA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39240645
JA3011
1
¥
9,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240654
JA3012
1.5
¥
9,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
39240663
JA3013
1.7
¥
9,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください