ミニター
精密砥石SA砥粒#100
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
13
粒度
100
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
SA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39240706
JA3017
5
499-6097
43.5
25
70000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240715
JA3018
6
499-6101
43.5
28
70000
¥
5,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240724
JA3019
8
499-6119
41
36
70000
¥
5,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
39240733
JA3020
10
499-6127
42.5
48
45000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240749
JA3021
13
499-6135
43
64
45000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください