カッティング砥石(WA)

カッティング砥石(WA) - ミニターカッティング砥石(WA) - ミニターカッティング砥石(WA) - ミニター
種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8内容量1セット(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39241153MC2004-10022499-70420.514
4,2103,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39241169MC2005-10022499-70510.614
4,2103,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39241178MC2011-22025499-70690.210
6,5605,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39241187MC2012-15025499-70770.312
5,3105,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39241196MC2013-10025499-70850.514
5,0004,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39241205MC2014-10025499-70930.716
4,5304,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39241214MC2015-10025499-7107120
4,2103,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39241223MC2021-15032499-71150.417
4,2103,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39241239MC2022-10032499-71230.622
4,2103,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39241248MC2023-10032499-71310.824
4,2103,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39241257MC2024-10032499-7140128
4,2103,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06699641MC2022【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10032499-71230.622
4,2103,998
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
39241126MC2001-32022499-70180.159
4,510
取扱い終了
39241135MC2002-22022499-70260.2511
4,510
取扱い終了
39241144MC2003-15022499-70340.3512
3,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする