曜日別特売

サンドペーパーディスク(アングロン用)

サンドペーパーディスク(アングロン用) - ミニターサンドペーパーディスク(アングロン用) - ミニター
外径(mm)31質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅穴径(mm)11内容量1セット(100枚)
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39241564SA215160
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39241573SA215280
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39241589SA2153120
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39241598SA2154180
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39241607SA2155240
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39241616SA2156320
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39241625SA2157400
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39241634SA2158600
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39241643SA2159800
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
39241659SA21601000
4,680
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする