大洋製器工業
Vフック(ラッチ付)
トラスコ品番
332-3862
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.12
寸法L(mm)
123
寸法H(mm)
186
寸法D(mm)
35
寸法C(mm)
37
安全率
5倍
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39241677
VHK2.0 2356425
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください