大洋製器工業
eフック(ラッチ付)
トラスコ品番
851-6329
材質
合金鋼
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
99.5
寸法H(mm)
157.5
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
36
安全率
5倍
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39241747
EHK-1.25 1011449
1.25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください