WTB
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ
ホース取付口
G1/4
ノズル長(mm)
21
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大使用寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39241905
E80-03SP
114-8386
460
3
¥
8,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241914
E80-05SP
114-8387
540
5
¥
9,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
39241923
E80-07SP
114-8388
600
7
¥
10,020
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください