モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ

モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ - 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ - 橋本クロス
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39242867NUM1001セット(100枚)116-041656100
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
39242876NUM1201セット(100枚)116-041778120
18,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39242885NUM1501セット(100枚)116-0418130150
19,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39242894NUM1751セット(80枚)116-0420143175
18,950
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
39242903NUM2001セット(80枚)116-0421200200
21,950
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
39242919NUM2301セット(50枚)116-0422147230
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
39242928NUM2601セット(50枚)116-0423193260
18,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
39242937NUM3001セット(50枚)116-0424264300
21,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
39242946NUM3501セット(30枚)116-0425212350
17,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242955NUM4001セット(20枚)116-0426186400
14,750
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする