橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
初期圧力損失(Pa)
9
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39242964
NUM100S
116-0459
7
100
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242973
NUM120S
116-0461
8
120
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242989
NUM150S
116-0462
13
150
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242998
NUM175S
116-0463
18
175
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243007
NUM200S
116-0464
25
200
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243016
NUM230S
116-0465
29
230
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243025
NUM260S
116-0466
39
260
¥
3,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243034
NUM300S
116-0467
53
300
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243043
NUM350S
116-0468
71
350
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243059
NUM400S
116-0469
93
400
¥
7,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください