カートリッジフィルター250mmタイプ

カートリッジフィルター250mmタイプ - 橋本クロスカートリッジフィルター250mmタイプ - 橋本クロスカートリッジフィルター250mmタイプ - 橋本クロス
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39243269UW-PTP-0.5-2500.5
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243278UW-PTP-1-2501
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243287UW-PTP-3-2503
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243305UW-PTP-10-25010
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243314UW-PTP-25-25025
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243339UW-PTP-75-25075
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243366UW-PTP-200-250200
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39243296UW-PTP-5-2505
1,320
取扱い終了
39243323UW-PTP-50-25050
1,320
取扱い終了
39243348UW-PTP-100-250100
1,320
取扱い終了
39243357UW-PTP-150-250150
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする