橋本クロス
カートリッジフィルター500mmタイプ
材質
ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
500
最高使用温度(℃)
60
外径(mm)
65
内径(mm)
29.2
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39243375
UW-PTP-0.5-500
0.5
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243393
UW-PTP-3-500
3
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243409
UW-PTP-5-500
5
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243418
UW-PTP-10-500
10
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243427
UW-PTP-25-500
25
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243436
UW-PTP-50-500
50
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243445
UW-PTP-75-500
75
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243454
UW-PTP-100-500
100
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243463
UW-PTP-150-500
150
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243384
UW-PTP-1-500
1
¥
2,650
取扱い終了
39243479
UW-PTP-200-500
200
¥
2,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください