橋本クロス
カートリッジフィルター750mmタイプ
材質
ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
750
最高使用温度(℃)
60
外径(mm)
65
内径(mm)
29.2
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39243488
UW-PTP-0.5-750
0.5
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243497
UW-PTP-1-750
1
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243506
UW-PTP-3-750
3
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243515
UW-PTP-5-750
5
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
39243533
UW-PTP-25-750
25
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243558
UW-PTP-75-750
75
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243567
UW-PTP-100-750
100
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243576
UW-PTP-150-750
150
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243585
UW-PTP-200-750
200
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243524
UW-PTP-10-750
10
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
39243549
UW-PTP-50-750
50
¥
3,960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください