曜日別特売

フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) - 中興化成工業
幅(mm)1000長さ(m)1内容量1個
全7種類を絞り込む
テープ厚さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39243838AGF-400-3-1Mベージュ100010.12ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39243847AGF-500-3-1Mベージュ100010.13ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39243856AGF-500-4-1Mベージュ100010.15ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39243865AGF-400-6-1Mベージュ100010.17ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39243874AGF-500-6-1Mベージュ100010.18ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39243883AGF-400-10-1Mベージュ100010.29ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
39243899AGF-500-10-1Mベージュ100010.3ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする