中興化成工業
フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)
材質
フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)
10
特性
耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39244023
MSF100-0.05X50
ホワイト
50
10
0.05
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
39244039
MSF100-0.05X100
ホワイト
100
10
0.05
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39244048
MSF100-0.1X50
ホワイト
50
10
0.1
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39244057
MSF100-0.1X100
ホワイト
100
10
0.1
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39244066
MSF100-0.2X50
ホワイト
50
10
0.2
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39244075
MSF100-0.2X100
ホワイト
100
10
0.2
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
39244084
MSF100-0.5X50
ホワイト
50
10
0.5
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
39244093
MSF100-0.5X100
ホワイト
100
10
0.5
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください