フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)

フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) - 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) - 中興化成工業
(1件のレビュー)

極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。

用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性内容量1個
注意
※切断にはカッターが必要。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39244109ASF116T FR G-04X05グリーン550.04フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-
オープン
438
482(税込)
当日出荷
39244118ASF116T FR G-04X10グリーン1050.04フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系1.2N/10mm
オープン
869
956(税込)
当日出荷
39244127ASF116T FR G-04X20グリーン2050.04フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39244136ASF116T FR B-04X05ブラック550.04フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-
オープン
438
482(税込)
当日出荷
39244145ASF116T FR B-04X10ブラック1050.04フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系1.2N/10mm
オープン
869
956(税込)
当日出荷
39244154ASF116T FR B-04X20ブラック2050.04フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39244109
2024-01-31
用途: 各種ストラップリングの衣類巻き込み防止用に

キーホルダーや携帯電話落下防止ストラップについているリングの端っこが衣類の縫い糸を巻き込むことが多いので、リングの端っこをこれで巻いて養生。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする