曜日別特売

機械加工用 月光ドリル

機械加工用 月光ドリル - ビックツール機械加工用 月光ドリル - ビックツール
(2件のレビュー)
材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39244179GM-2.0S212443859-7732
1,960
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244188GM-2.3S2.313463859-7733
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244197GM-2.5S2.514463859-7735
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244206GM-3.0S316483859-7737
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244215GM-3.3S3.318544859-7739
2,200
1,640
1,804(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244224GM-4.0S422544859-7741
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244233GM-4.2S4.224726859-7743
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244249GM-5.0S526706859-7745
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244258GM-5.1S5.126706859-7746
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244267GM-5.2S5.228766859-7747
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244276GM-6.0S628726859-7748
3,800
2,840
3,124(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244285GM-6.8S6.837858859-7750
4,500
3,370
3,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244294GM-8.0S837818859-7752
4,700
3,520
3,872(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244303GM-8.5S8.5378710859-7754
4,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244319GM-8.6S8.6439710859-7755
5,000
3,740
4,114(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244328GM-10.0S10439310859-7731
6,600
4,940
5,434(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244337GM-2.4S2.414463859-7734
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244346GM-2.6S2.614463859-7736
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244355GM-3.2S3.218504859-7738
2,200
1,640
1,804(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244364GM-3.4S3.420524859-7740
2,200
1,640
1,804(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244373GM-4.1S4.122666859-7742
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244389GM-4.3S4.324686859-7744
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244398GM-6.7S6.731758859-7749
4,500
3,370
3,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244407GM-6.9S6.934788859-7751
4,500
3,370
3,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244416GM-8.4S8.4378710859-7753
4,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39244197
2022-05-08
用途: 真鍮加工

噂どおりの切削能力。KitMillで真鍮板を交錯していますが、他の複数のドリルと比べて3倍以上の送り速度としても、難なく加工できます。加工音も小さく、なにより、穴のバリが少ないのが驚きです。

対象商品 : 39244224
2021-07-26
用途: SUS303貫通穴

ステンレスの穴加工をしたことがなく色々調べて、このドリルを選びました。
S50Cと比べて、回転、送りを30%程、遅い条件で難なく出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする