曜日別特売

電話着信表示灯 ニコフォン

電話着信表示灯 ニコフォン - 日恵製作所電話着信表示灯 ニコフォン - 日恵製作所電話着信表示灯 ニコフォン - 日恵製作所電話着信表示灯 ニコフォン - 日恵製作所電話着信表示灯 ニコフォン - 日恵製作所電話着信表示灯 ニコフォン - 日恵製作所
電源(V)AC100発光色トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72消費電力(W)0.33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39245159VL04S-100PHN
17,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする