曜日別特売

クラフトテープカッター

クラフトテープカッター - ミツヤクラフトテープカッター - ミツヤクラフトテープカッター - ミツヤ
(16件のレビュー)
トラスコ品番115-5349質量(g)12最大テープ幅(mm)50内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39248765KC-01P50カラー鋼鈑
180
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 梱包作業

50mm幅のガムテープはもちろん、60mmのマスキングテープにも使用しています。その場合は鋸刃を片側に寄せてセットします。はじめは斜めにカットしたりしますが、慣れてくるとキレイにカットできるようになります。ベタ付きにくい塗装が施され、「mitsuyacorporation」の刻印も美しいです。1箱買うとおまけで付いてくるものとは全く違います。

対象商品 : 39248765
2024-03-18
用途: 梱包作業
製造業

テープカッターは結局はこのタイプがよいです。軽くて嵩ばらず持ち運びができ、耐久性があり、慣れもあって扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39248765
2023-08-22
用途: テープの切断

刃と、刃の反対側の反りが微妙に良くて、楽にカットできます。刃が、あまり、立ち上がっていないので、比較的安全な設計だと思いますが。テープがやせてくると、テープとの間に隙間ができて、引っ掛けてしまう心配があります。保管時は、テープ片で、刃を押さえています。

対象商品 : 39248765
2023-01-26
用途: ガムテ切り

ガムテープを毎日使うのでカッターは必須。以前プラ製のオレンジのものを使っていたのですが使いすぎで折れてしまったので、今回は更にシンプルなこちらを購入しました。切れ味はかわりなくつかえます。使い始めがややすべりにくいかなぁくらいで、問題はありません。

対象商品 : 39248765
2022-05-01
用途: めちゃくちゃいい
恩地冷蔵株式会社

幅があるのでホールドしやすいしホワイトのカラーもいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39248765
2021-12-15
用途: 商品発送の梱包時
有限会社ルジャンドル飲食業

他の何よりもこの形が使いやすい!ひっつかないし、無駄が一切ない!昔から使ってるものが壊れて、探したけど高くて。。ありがたいです!!

対象商品 : 39248765
2021-07-30
用途: 梱包時
株式会社スイーツビレッジ卸売・小売業

クラフトテープを箱買いすれば、無料でこのようなテープカッターが付いてくるのは知っているが、そこまでのクラフトテープは使わない。
でも、この手のテープカッターは必要なので購入。
無料のものより横幅があるのか、使用時のひっかかりもなく使い勝手は良好。
配達後、2個入りと気付いてちょっと嬉しかったです。

対象商品 : 39248765
2021-10-13
用途: 梱包のテープカット

おまけ品で付いてくる薄いタイプではなく、
厚さも有り頑丈なカッターです。
2個セットとは知らずに開封したら2個入っていましたので
この金額ではお値打ちです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする