ミツヤ
Sカン
(1件のレビュー)
材質
鋼線
色
シルバー
種類
Sカン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248774
SK-02P
1セット(10個)
6
115-6372
42
37
¥
420
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
39248783
SK-01P
1セット(5個)
10
115-6371
60
53
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください