充電静音ドライバー(18V)本体のみ

充電静音ドライバー(18V)本体のみ - マックス
付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フックトラスコ品番114-5089質量(kg)0.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39249858PJ-SD102約33(強)0~2800、(中)0~2000、(弱)0~70018
61,300
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする