MAX(マックス)[事務用品・工具]
45気圧スーパーエアコンプレッサ高圧・常圧兼用
電源(V)
単相100
空気タンク容量(L)
11
モーター出力(kW)
1.2
吐出空気量(L/min)
90
吐出圧力(MPa)
4.4
騒音値(dB)
55/62
トラスコ品番
115-4244
幅(mm)
345
高さ(mm)
350
奥行(mm)
590
周波数(Hz)
50/60
空気取出口
常圧2、高圧2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39249867
AK-HL1270E2
¥
206,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください