MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の コンプレッサー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の タンクマウント型コンプレッサー
45気圧スーパーエアコンプレッサ高圧・常圧兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39249867
品番
AK-HL1270E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥206,000
電源(V)
単相100
空気タンク容量(L)
11
モーター出力(kW)
1.2
吐出空気量(L/min)
90
吐出圧力(MPa)
4.4
騒音値(dB)
55/62
トラスコ品番
115-4244
幅(mm)
345
高さ(mm)
350
奥行(mm)
590
周波数(Hz)
50/60
空気取出口
常圧2、高圧2