ビーポップ用シート屋内シート

ビーポップ用シート屋内シート - マックス
(8件のレビュー)
厚さ(μm)117適合機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W寸法(幅Wmm×長さLm)100×10質量(kg)1内容量1セット(2巻)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39249937SL-S111N2
6,000
取扱い終了
代替品有
39249946SL-S112N2
6,000
取扱い終了
代替品有
39249955SL-S113N2
6,000
取扱い終了
代替品有
39249964SL-S114N2
6,000
取扱い終了
代替品有
39249973SL-S115N2
6,000
取扱い終了
代替品有
39249989SL-S116N2
6,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39249937SL-S111N228613325SL-S111NL クロSL-S111N2 ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート マックス 28613325ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートマックス1箱(15m×1巻)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39249946SL-S112N228613334SL-S112NL シロSL-S112N2 ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート マックス 28613334ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートマックス1箱(15m×1巻)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39249955SL-S113N228613350SL-S113NL アカSL-S113N2 ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート マックス 28613350ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートマックス1箱(15m×1巻)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39249964SL-S114N228613359SL-S114NL アオSL-S114N2 ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート マックス 28613359ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートマックス1箱(15m×1巻)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39249973SL-S115N228613368SL-S115NL キイロSL-S115N2 ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート マックス 28613368ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートマックス1箱(15m×1巻)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39249989SL-S116N228613377SL-S116NL ミドリSL-S116N2 ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート マックス 28613377ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートマックス1箱(15m×1巻)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39249946
2022-06-27
用途: 建設業 看板作り

割引時に購入すると、どこよりもお安いです。
そして、他店では、お取り寄せになる所が多いので、すぐに、間に合いません。
モノタロウさんは、お安いし、早く届くので、毎回注文しています。

対象商品 : 39249937
2022-10-02
用途: 配管標示を作成する時に使います
建設業・工事業

メーカー標準品なので、使いやすいです。おすすめです!

対象商品 : 39249946
2021-02-26
用途: 工事看板作成及び修正

需要が減っている?商品なのかもしれませんが、シートが無くては機械があっても使い物になりませんのでこれからも作り続けてほしい商品です。
看板の修正などとてもきれいに仕上がります。きれいに貼れて、きれいに剥がれる、とてもいい商品ですね!

対象商品 : 39249946
2020-10-13
用途: 組立作業
製造業

お客様指定のため、売っていて助かります。また無くなったら注文します。

対象商品 : 39249964
2020-09-12
用途: 工事看板

建材店やホームセンターも最近は在庫を置いていないので、すぐ着くのは大変助かります。

対象商品 : 39249946
2019-10-16
用途: 工事看板に使用
建設業・工事業

結構な量を使うので、値段をお手ごろにしてもらいたい。通常使用時は短期間の使用なのでいいのですが長期間の使用するところには使用しないほうがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39249946
2020-06-11
用途: 会社用

新しい機械になって、互換用シートが使用できなくなって、悲しい。

対象商品 : 39249946
2020-05-26
用途: 工事看板作成
建設業・工事業

ビーポップ用のシート価格がもう少し安くなればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする