ユタカメイク
KPロープ(3つ打タイプ)
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250113
PRK-8
4
200
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
黄
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
39250129
PRK-9
5
200
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
黄
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください