ユタカメイク
ビニロンロープ(金剛打タイプ)
材質
ビニロン
種類
金剛打
色
白
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
370-9051
質量(kg)
1.99
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
4
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250147
PRX-8
4
200
ビニロン
金剛打
白
ドラム巻
1.99
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください