ユタカメイク
ダイヤロープ(3つ打タイプ)
トラスコ品番
102-8738
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250156
PRDP-16
16
100
ポリプロピレン混紡、ポリエチレン
グレー
13100
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください