曜日別特売

PPロープ(32打タイプ)

PPロープ(32打タイプ) - ユタカメイクPPロープ(32打タイプ) - ユタカメイクPPロープ(32打タイプ) - ユタカメイクPPロープ(32打タイプ) - ユタカメイクPPロープ(32打タイプ) - ユタカメイクPPロープ(32打タイプ) - ユタカメイク
内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39250165PRQ-101510100ポリプロピレン紅白535032打ドラム巻
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39250174PRQ-101610100ポリプロピレン紺白535032打ドラム巻
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39250183PRQ-8258200ポリプロピレン紅白626032打ドラム巻
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
39250199PRQ-8268200ポリプロピレン紺白626032打ドラム巻
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする