ユタカメイク
PP反射ロープ(16打タイプ)
ライトの明かりでロープが光ります。
用途
夜間の安全表示やアウトドアに。
引張強度(kN)
3.48
材質
ポリプロピレン
種類
16W打
包装形態
シュリンクパック
質量(g)
255
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
8
内容量
1巻
注意
※身体の確保・荷物の吊り上げなどの用途には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250235
PPH-81Y
8
10
ポリプロピレン
16W打
イエロー
シュリンクパック
255
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39250244
PPH-81B
8
10
ポリプロピレン
16W打
ブルー
シュリンクパック
255
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39250253
PPH-81R
8
10
ポリプロピレン
16W打
レッド
シュリンクパック
255
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
39250269
PPH-81H
8
10
ポリプロピレン
16W打
イエロー×ブラック
シュリンクパック
255
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください