ユタカメイク
不織布ロープ 3本撚 溶着有
(1件のレビュー)
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途
石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
内容量
1巻
注意
※製造上、汚れが付着している場合があります。ロープの継ぎ目にテープを使用している場合があります。
※緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250278
24910270
10
270
ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)
白
8000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39250287
24916150
-
150
ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)
白
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください