ダンスロープゴー

ダンスロープゴー - ダンロップ ホームプロダクツダンスロープゴー - ダンロップ ホームプロダクツダンスロープゴー - ダンロップ ホームプロダクツダンスロープゴー - ダンロップ ホームプロダクツダンスロープゴー - ダンロップ ホームプロダクツ
付属品専用バック最大使用荷重(t)0.3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392504978212グラスフFRP735735203.5
49,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
392505068213グラスFRP785880204
59,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
392505158214グラスFRP820470302.5
49,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
392505248215グラスFRP820720303.5
69,800
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする