宇佐美工業
ステンレス製丸型レジスター
種類
丸型レジスター
材質
本体・レジスター・回転板・金網:ステンレス(SUS304)、ツマミ:ステンレス(SUS303)
トラスコ品番
431-3569
質量(g)
375
寸法A(mm)
224
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ内径(Φmm)
145~160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250944
RN150S-HL
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください