コンパル
天井ホーキ 曲がる・天井ホーキハード毛タイプ
(2件のレビュー)
長さ(mm)
1400~2940
トラスコ品番
115-7877
材質
ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂
幅(mm)
70
質量(g)
560
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39252073
027921
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください