PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット
質量(kg)
0.035
動作種別
点滅有、ブザー有
適合本体シリーズ名
LR4
外径(Φmm)
40
寸法(Φmm)
40
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合本体
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39252834
LR4-BW
1台
PC
40
40
53.5
LR4用
1
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
40682365
LR4-BA
1個
ABS
-
-
-
LR4
-
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る