ウェーブカット

ウェーブカット - ゴールデンスターウェーブカット - ゴールデンスターウェーブカット - ゴールデンスターウェーブカット - ゴールデンスター

地面に這った草に最適

用途地面にはった雑草の刈り取り。材質刃:ステンレス鋼、柄:椎刃長(mm)95刃幅(mm)15材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39253568#1521255
1,200
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
39253577#1522415
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする