ゴールデンスター
アルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミ
伸縮式の軽量タイプ
用途
立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる
全長(mm)
670~1030
刃長(mm)
160
トラスコ品番
102-7162
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金
質量(kg)
1.05
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
刈込作業
切断対象
芝生、雑草
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253586
#2036
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください