ゴールデンスター
関東ジョレン(角) 900mm柄
泥すくいも出来て大変便利
用途
土・砂・砂利のならし作業に
全長(mm)
900
トラスコ品番
102-7228
材質
頭部:炭素刃物鋼、柄:木
質量(kg)
1
高さ(mm)
220
刃長(mm)
220
刃幅(mm)
240
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
先幅(mm)
240
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253604
#4084
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません