TSUNODA(ツノダ)
硬質ビットスナップリングプライヤー(軸用)
材質
本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材
爪先端径(Φmm)
3
リング使用範囲(mm)
75~140
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253674
SEB-300P
305
¥5,540
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39253665
SES-300P
326
¥5,540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください