TSUNODA(ツノダ)
ステンレスプラスチックニッパー
(1件のレビュー)
全長(mm)
123
トラスコ品番
868-1707
材質
ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
50
切断能力(mm)プラスチック
Φ3.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253717
SPN-125
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください